| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8199098 Herst.-Nr.: 8199098 EAN/GTIN: 5056112191049 |
| |
|
| | |
| Kategorie = Gasflamme Zur Verwendung mit = Butan/Propan Gas = Butan/Propan
Automatische Piezo-Zündschlag-Taschenlampe RS Pro One Touch. Diese One-Touch-Selbstzündungs-Pro-Taschenlampe aus unserer RS Pro Serie wird mit Butan/Propan betrieben und ist eine extrem leichte und kompakte Gasbrenner. Die Flamme und die Temperatur sind einstellbar und können bis zu 1300 °C (2400 °F) Temperatur erreichen. Diese Kartuschenbrenner kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und ist damit ein großartiges Werkzeug für jede Werkstatt, Garage und jedes Labor und kann auch als Küchenbrenner verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Leistungsfähige und windbeständige Flamme Flamme mit hoher Leistung Kann sicher in jedem Winkel verwendet werden Elektronische Zündung mit einem Klick, sicher und bequem 360 Grad drehbar Flammentemperatur bis zu 1350 °C Gehäuse aus massivem Zinkdruckguss mit Messingdüse - robustes Gehäuse Für Langlebigkeit Die Hand kann während des Betriebs nicht rutschen Einstellbares Gasdurchflusssteuerventil Freihändiger Betrieb bei Bedarf Abmessungen: 138 mm (L), 45 mm (B), 91 mm (H). Typische Anwendungen:. Blasbrenner oder Gasbrenner sind Handwerkzeuge, die üblicherweise zum Auftragen von Wärme und Flammen auf verschiedene Anwendungen verwendet werden: Löten Löten Enthärtungsfarbe zum Entfernen Heizung von Bitumen zur Reparatur von Rissen BBQ und Camping Medizin und Laboratorien Rohre und Leitungen Kfz Reparaturen Industrielle Wartung Grillkohleanzünder. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Kategorie: | Gasflamme | Zur Verwendung mit: | Butan/Propan | Gas: | Butan/Propan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: butan gasbrenner, gasbrenner, 8199098, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Handbrenner, RS PRO, BHT0005, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Blow Torches |
| | |
| |