Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Zylinder, M3, M4, M5 x 6 → 25mm, 2370 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Zylinder, M3, M4, M5 x 6 → 25mm, 2370 Stück
RS PRO Stahl Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Zylinder, M3, M4, M5 x 6 → 25mm, 2370 Stück
RS PRO Stahl Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Zylinder, M3, M4, M5 x 6 → 25mm, 2370 Stück
RS PRO Stahl Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Zylinder, M3, M4, M5 x 6 → 25mm, 2370 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8199000
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8199000
EAN/GTIN:
     5056112191018
Suchbegriffe:
8199000
Befestigungsmaterial
Schrauben
Schraubensätze
Stückzahl = 2370
Schraubentyp = Maschinenschraube
Kopfform = Zylinder
Antriebsform = Schlitz
Schraubenlänge = 6 → 25mm
Gewindegröße = M3, M4, M5
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Schraubenlänge max. = 25mm
Schraubenlänge min. = 6mm

RS Pro Stahl 2.370-teiliger Schlitzantriebs-Schraub-/Bolzen-, Mutter- und WaschanlagensatzDieses RS Pro Schlitzkäse-Befestigungskit mit glanzverzinkter (BZP) Befestigung enthält eine Vielzahl von 2.370 Maschinenschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Ihre metrischen Gewindegrößen reichen von M3 bis M5. Die Maschinenschrauben werden in sechs Längen von 6 mm bis 25 mm geliefert und haben einen Schlitzkäserkopf, der über der Materialoberfläche sitzt und einen normalen Schlitzschraubendreher aufnimmt. Sie haben ein vollständiges Gewinde und sind für die Verwendung mit einer Mutter oder für das Einführen in eine Gewindebohrung konzipiert. Die Muttern entsprechen der DIN (Deutsches Institut für Normung oder der Deutschen Organisation für Normung) 934-Spezifikation für Sechskantmuttern, die mit metrischen Standardwerkzeugen verwendet werden. Die verzinkte Oberfläche bietet eine mäßige Korrosionsbeständigkeit, wodurch die Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben am besten für Innen- und Trockenumgebungen im Freien geeignet sind. Das Schraub-/Bolzen-, Muttern- und Waschanlagen-Kit ist in einer abgeteilten Kunststoffbox organisiert, um die Auswahl in der Werkstatt oder auf der Werkshalle schnell und einfach zu treffen.Eigenschaften und Vorteile• 2.370-teiliger Schraub-/Bolzen-, Muttern- und Waschanlagensatz • Kurzste Schraubenlänge von 6 mm • Längste Schraubenlänge von 25 mm • Käserkopfform • Schlitzantrieb mit einem Standard-Schlitzschraubendreher • Gewindegrößen von M3, M4 und M5 • Stahlmaterial mit glanzverzinkter (BZP) Oberfläche • Muttern gemäß DIN (Deutsches Institut für Normung oder der Deutschen Organisation für Normung) 934-Spezifikation für Sechskantmuttern • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
2370
Schraubentyp:
Maschinenschraube
Kopfform:
Zylinder
Antriebsform:
Schlitz
Schraubenlänge:
6 → 25mm
Gewindegröße:
M3, M4, M5
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Schraubenlänge max.:
25mm
Schraubenlänge min.:
6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.