Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Leitungsempfänger 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Leitungsempfänger 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8197281
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADN4662BRZ
EAN/GTIN:
     5059042142389
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Interface = Leitungsempfänger-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

LVDS-Transceiver, Analog Devices
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungsempfänger-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8197281, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Analog Devices, ADN4662BRZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 14 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 28 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 98 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 252 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0192*
Zubehör
Panasonic
EXC24CE900U
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.