Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - BNC, 75Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, BNC - BNC, 75Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4GHz Normal
Artikel-Nr.:
     108EL-8194409
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     71K101-K00N5
EAN/GTIN:
     5059040263604
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 75ohm
adapter bnc
Adaptertyp = BNC Buchse - BNC Buchse
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = Normal
Kontaktbeschichtung = Nickel/weiße Bronze
Länge = 32.5mm
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung

Rosenberger 75 Ohm BNC-HF-Koaxial-Jack-Jack-Adapter. Eine Serie von 75 Ohm BNC-Jack-auf-BNC-Jack-HF-Koaxialsteckverbinderadapter. Diese 75 Ohm BNC-HF-Koaxialadapter haben ein Messinggehäuse mit einer Beschichtung aus weißer Bronze auf Silber und eine passende Schnittstelle kompatibel gemäß IEC 61169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120. Best.-Nr. ; 819-4403 819-4403 ist ein BNC-Koax-Jack-auf-Jack-Adapter für die Anbau-/Tafelmontage.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC Buchse - BNC Buchse
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
Normal
Kontaktbeschichtung:
Nickel/weiße Bronze
Länge:
32.5mm
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter gerade, 8194409, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 71K101K00N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 15,01*
€ 25,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,47*
€ 41,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.