Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Halter Typ Multi-Pol Schalter-Sperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Halter Typ Multi-Pol Schalter-Sperre
RS PRO Halter Typ Multi-Pol Schalter-Sperre
Artikel-Nr.:
     108EL-8188088
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8188088
EAN/GTIN:
     5056112190677
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Multi-Pol Schalter-Sperre
Material = Glasfaserverstärktes Nylon

RS-Überlastschalter, mehrpolig. Diese Verriegelungseinheit für mehrpolige Überlastschalter von RS ist eine klemmbare Einheit, die für den Einsatz mit der Mehrzahl wichtiger mehrpoliger Überlastschalter geeignet ist, die eine Befestigungsschiene verwenden. Diese aus starkem, glasfaserverstärktem Polyamid mit einer Edelstahlschraube hergestellte Verriegelungseinheit ist geeignet für 120 V bis 277 V.
Weitere Informationen:
Typ:
Multi-Pol Schalter-Sperre
Material:
Glasfaserverstärktes Nylon
Weitere Suchbegriffe: 8188088, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESUMPBL, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
051344
ab € 109,77*
Zubehör
Brady
51339
ab € 92,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.