Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Befestigungssockel, Nylon 66 23mm x 14 mm → 7.6mm Kabelbinder, 500 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8187048
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009880R0007 TC142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 7.6mm
Länge = 23mm
Breite = 14 mm
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anzahl = 500

Kabelbinder Thomas ; Betts, Rohrsattel. Diese Stütze dient als Sattel für den Kabelverlauf. Der Kabelbinder Ty-Rap® wird unter dem Bündel hindurchgeführt und auf übliche Weise festgezogen. Größenauswahl zwischen 17,1 x 11,2 mm ( ; 818-7041 818-7041 ) und 23,4 x 14,3 mm ( ; 818-7048 818-7048 ). Nachweisbare Versionen ebenfalls erhältlich: ; 812-5860 812-5860 17,1 x 11,2 mm; ; 812-5876 812-5876 23,4 x 14,3. Schraubbefestigung Temperaturbereich: -40 bis +85 °C Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
7.6mm
Länge:
23mm
Breite:
14 mm
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anzahl:
500
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel, thomas&betts befestigungssockel, 8187048, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, Thomas & Betts, 7TAG009880R0007TC142, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,21*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,52842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 348,96*
€ 415,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 346,73*
€ 412,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 338,33*
€ 402,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 324,71*
€ 386,40
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 308,47*
€ 367,08
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 298,73*
€ 355,49
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 264,21*
€ 314,41
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0010 CT-5359
ab € 9,58*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0009 CT-3401
ab € 7,89*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 201,60*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG054360R0307 TY400-120X
ab € 87,92*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG054360R0067 TS3675HF
ab € 52,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.