Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 29mm x 29 mm → (4 way) 2.3mm Kabelbinder, 1000 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8187045
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009820R0051 TC347A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz = (4 way) 2.3 mm, (2-Way) 7.6mm
Länge = 29mm
Breite = 29 mm
Selbstklebend = Ja
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anzahl = 1000
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
(4 way) 2.3 mm, (2-Way) 7.6mm
Länge:
29mm
Breite:
29 mm
Selbstklebend:
Ja
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anzahl:
1000
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, thomas und betts befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, thomas&betts befestigungssockel, 8187045, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, Thomas & Betts, 7TAG009820R0051TC347A, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,39*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,49639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 714,06*
€ 849,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 705,38*
€ 839,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 668,02*
€ 794,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 640,96*
€ 762,74
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 615,32*
€ 732,23
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 539,69*
€ 642,23
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 496,39*
€ 590,70
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0010 CT-5359
ab € 9,57*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0009 CT-3401
ab € 7,86*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 200,71*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG054360R0307 TY400-120X
ab € 88,23*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG054360R0067 TS3675HF
ab € 51,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.