Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Differenz Drucksensor -50Pa bis 50Pa, I2C, für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Differenz Drucksensor -50Pa bis 50Pa, I2C, für Luft
Artikel-Nr.:
     108EL-8184623
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D6F-PH0505AD3
EAN/GTIN:
     5059039366866
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = -50Pa
Druckanzeige max. = 50Pa
Genauigkeit = ±3 %
Ausgangstyp = I2C
Medium = Luft
Anschluss = Leiterplatte
Reaktionszeit = 33 ms
Strom max. = 6 mA
Versorgungsspannung = 2,3 → 3,6 V dc
Gehäusematerial = PPS
IP Schutzart = IP40°C

Drucksensoren MEMS D6F-PH. Linearisiert und temperaturkompensiert Digitalausgang (I2C-Kommunikation) Hohe Flussimpedanz zur Verringerung des Einflusses einer Bypass-Konfiguration. Die Serie DSF-PH von Omron bietet kompakte Differenzdrucksensoren, die eine genaue Erkennung und einen ausgezeichneten Schutz vor Umgebungsbedingungen bieten.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
-50Pa
Druckanzeige max.:
50Pa
Genauigkeit:
±3 %
Ausgangstyp:
I2C
Medium:
Luft
Anschluss:
Leiterplatte
Reaktionszeit:
33 ms
Strom max.:
6 mA
Versorgungsspannung:
2,3 → 3,6 V dc
Gehäusematerial:
PPS
IP Schutzart:
IP40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 50pa, 8184623, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Omron, D6FPH0505AD3, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 45,90*
€ 73,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 100,84*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 75,60*
€ 106,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.