Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Glühlampe 24 V, BA15d Sockel Klar, für SL4-L, Glaskolben, Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Glühlampe 24 V, BA15d Sockel Klar, für SL4-L, Glaskolben, Glühlampe
Artikel-Nr.:
     108EL-8183891
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171383 SL4-L24
EAN/GTIN:
     5059039089819
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Serie = Eaton Moeller
Zubehörtyp = Glaskolben
Farbe = Klar
Zur Verwendung mit = SL4-L
Lampen-Typ = Glühlampe
Lampensockel = BA15d
Lichtstrom = 0lm
Modell = SL4-L24
Betriebsspannung = 24 V
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Zubehörtyp:
Glaskolben
Farbe:
Klar
Zur Verwendung mit:
SL4-L
Lampen-Typ:
Glühlampe
Lampensockel:
BA15d
Lichtstrom:
0lm
Modell:
SL4-L24
Betriebsspannung:
24 V
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, glühlampe ba15d 24v 4w, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, 8183891, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Eaton, 171383SL4L24, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,37*
€ 3,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,46*
€ 5,46*
ab € 3,08*
€ 4,66*
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.