Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 2600, 2650, 27, 2700, E26.2/45, e-chain Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkettenmontagehalterung, Polymer


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8179662
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2610.34PZB
EAN/GTIN:
     5059041131315
Suchbegriffe:
Anschlussteile Schleppketten
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Kanalzubehörtyp = Kabelkettenmontagehalterung
Material = Polymer
Serie = 2600, 2650, 27, 2700, E26.2/45, e-chain

Alle Ketten in 1 m Länge geliefert. Die Halterungen Serie 15 und 17 werden vollständig mit Kabelbinderfingern geliefert. Dies verringert das Potenzial für Kriechen während des Betriebs. Sie können entfernt werden, wenn nicht erforderlich. Maße A ; B sind Außenabmessungen, C ; D sind Innenabmessungen. E-KettenSystem® - Zipper E-Ketten®. Hochwertige Ketten für Anwendungen wie Führungskabel, Lichtwellenleiter und Schläuche in vielen industriellen Bereichen, wie zum Beispiel Robotik, Bestückung, bewegliche Anlagen usw. Hochwertiges, robustes Material (Igumid G) Leicht, die Länge zu kürzen und zu verlängern Schneller Einbau und Wartung Ruhiger Lauf Verbundener Deckel stellt sicher, dass keine Abschnitte verloren gehen
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Kabelkettenmontagehalterung
Material:
Polymer
Serie:
2600, 2650, 27, 2700, E26.2/45, e-chain
Weitere Suchbegriffe: igus energieführungskette, anschlussteile schleppketten, 8179662, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, Igus, 261034PZB, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 21,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,52*
€ 34,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.