Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Signalleuchte Grün, 12V ac/dc / 850mcd, Ø 9.7mm x 22mm, Sockel E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8173507
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCE22729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED Reflektoren
LED-Signalleuchte
Nennspannung = 12V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 850mcd
Lampensockel = E10
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 9.7mm
Länge = 22mm
Betrachtungswinkel = 160°
Wellenlänge Spitze = 525nm
Nennstrom = 13mA
Lebensdauer = 50000h

Einchip-LED-Leuchten E10, Serie MWCE, Signal Construct. Diese Multi-Look-LEDs beinhalten eine spezifische Kombination von Reflektor und Aufweitungslinse, die einen größeren Betrachtungswinkel ermöglicht, ähnlich wie eine Multichip-LED.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
850mcd
Lampensockel:
E10
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
9.7mm
Länge:
22mm
Betrachtungswinkel:
160°
Wellenlänge Spitze:
525nm
Nennstrom:
13mA
Lebensdauer:
50000h
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, signal construct led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 8173507, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Signal Construct, MWCE22729, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
204704
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.