Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Signalleuchte Rot, 24 → 28V / 120mcd, Ø 5.6mm x 15.8mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8173478
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCG5704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24 → 28V
Lampentyp = LED
Intensität = 120mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 5.6mm
Länge = 15.8mm
Betrachtungswinkel = 160°
Nennstrom = 15mA

LED-Leuchten mit Zwergnut, Serie MWCG, Signal Construct. Großer Betrachtungswinkel Integrierter Widerstand und Schutzdiode Zur besseren Wärmeableitung innen versiegelt
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 → 28V
Lampentyp:
LED
Intensität:
120mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
5.6mm
Länge:
15.8mm
Betrachtungswinkel:
160°
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, signal construct led-signalleuchte rot 24 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 8173478, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Signal Construct, MWCG5704, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 5,44*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 5,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
205959
ab € 5,06*
Ähnlich
RS Pro
204675
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.