Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 8A 200V THT 1V D 72 4-Pin 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8172614
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-KBPC802PBF
EAN/GTIN:
     5059040741362
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = D 72
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 137A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 100mA
Abmessungen = 15.75 x 15.75 x 5.33mm
Höhe = 5.33mm

Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie KBPC, Vishay Semiconductor. Einphasige Hochleistungs-Brückengleichrichter Geeignet für Leiterplatten oder für die Chassismontage Kompakte Bauweise Toleriert hohe Stoßstromwerte Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
D 72
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
137A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
100mA
Abmessungen:
15.75 x 15.75 x 5.33mm
Höhe:
5.33mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 8172614, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSKBPC802PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.