Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 6A 400V THT 1.2V D 72 4-Pin 10mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8172608
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-KBPC604PBF
EAN/GTIN:
     5059040667235
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = D 72
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 137A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.2V
Stoßspitzensperrstrom = 10mA
Länge = 15.75mm
Breite = 15.75mm

Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie KBPC, Vishay Semiconductor. Einphasige Hochleistungs-Brückengleichrichter Geeignet für Leiterplatten oder für die Chassismontage Kompakte Bauweise Toleriert hohe Stoßstromwerte Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
D 72
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
137A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.2V
Stoßspitzensperrstrom:
10mA
Länge:
15.75mm
Breite:
15.75mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 8172608, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSKBPC604PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.