| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8163086 Herst.-Nr.: 001251 EAN/GTIN: 5059040012424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindegröße = 2Zoll Ventil Typ = Winkel Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = G Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Pneumatikventil BurkertDas Burkert Pneumatikventil mit 2-in-G-Winkelsitzanschluss hat eine Öffnerkonfiguration (NC) und besteht aus Rotguss für einen maximalen Betriebsdruck von 16 bar. Er verfügt über eine 2/2-Wege-Konfiguration mit dem Durchfluss unter dem Sitz für Flüssigkeiten. Dieses wassergeschützte Hammerventil verfügt über eine unter Spannung beladene Verpackung und ein N-Dichtungskolbenbetätigungselement in einem bewährten, robusten, kompakten Umschlag.Eigenschaften und VorteileUmgebungstemperatur zwischen -10 °C und 60 °C. Die Durchflussmenge beträgt 49 m3/h Hohe Durchflussmenge durch kompakte Bauweise Zwischenrelief Medientemperatur zwischen -10 °C und 180 °C. Öffnung ist 50 mm Polyamid-Drehtellergehäuse und PTFE-Dichtungsmaterial Selbsteinstellende Spindel-Verpackungsverschraubungen AbstreifdichtungZertifizierungenGL-Zulassung SIL-Zulassung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindegröße: | 2Zoll | Ventil Typ: | Winkel | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | G | Maximaler Arbeitsdruck: | 16 bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, buerkert schraegsitzventil, schrägsitzventil, rotguss schrägsitzventil, 8163086, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Bürkert, 001251, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves, Burkert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |