Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter APM-AMP Digitales Strommessgerät AC, DC, 68mm x 68mm T. 53mm, 0 → 5A / 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Trumeter APM-AMP Digitales Strommessgerät AC, DC, 68mm x 68mm T. 53mm, 0 → 5A / 1 %
Trumeter APM-AMP Digitales Strommessgerät AC, DC, 68mm x 68mm T. 53mm, 0 → 5A / 1 %
Artikel-Nr.:
     108EL-8158321
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-AMP-ANO
EAN/GTIN:
     5060144888471
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Stromart = AC, DC
Ausschnitt-Höhe = 68mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 53mm
Genauigkeit = 1 %
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +60°C
Messbereich = 0 → 5A
Serie = APM-AMP

Alle Trumeter-Produkte umfassen 3 Jahre Herstellergarantie. Digitales AMP-Messgerät, AMP. Das Trumeter APM ist das am besten ablesbare, am einfachsten zu verwendende und in mehreren Formaten programmierbare Einbaumessgerät auf dem Markt. Das AMP-Messgerät Digital AMP besitzt einen Direktstrommesseingang für 5 A, der für den Einsatz mit Stromwandlern bis 1000 A geeignet ist. Es verfügt über eine programmierbare Balkendiagrammanzeige, die eine Einstellung von Minimal- und Maximalwerten erlaubt, womit es auf den gewünschten Bereich eingestellt werden kann. Die Schaltpunkte am Amperemeter sind mit Alarmen belegt, damit der Benutzer leicht ermitteln kann, ob ein kritischer Punkt erreicht wurde. Die Anzeige des Messgerät kann nach Belieben so programmiert werden, dass sie die Farbe wechselt, blinkt, die Meldung verändert oder eine Kombination aus allen dreien durchführt. Das digitale Messgerät lässt sich einfach so programmieren, dass es auslöst, wenn der Wert über oder unter einem Sollwert bzw. zwischen oder außerhalb von zwei Sollwerten liegt. Eigenschaften und Vorteile. • Großes, 4-stellige LCD-Anzeige • 40-Segment-Balkendiagramm-Display • Separater Starburst-Anzeigebereich für Anzeigen, kundenspezifische Nachrichten und Alarminformationen • Dynamische Hintergrundbeleuchtungsfarbe – vom Benutzer einstellbare Helligkeit und Farbe • Großer Strahlungswinkel • 1 % Genauigkeit • 5-A-Direkteingang • Kundenspezifische Anzeigen • Anzeigebereich für Minimal- und Maximalwert • 2 unabhängige Alarmsollwerte • 2 unabhängige Ausgänge (nur Modelle mit Ausgängen) • Analoger Monitorausgang mit 4–20 mA (nur Modelle mit Ausgängen) • USB-Anschluss zur PC-Verbindung für kundenspezifische Benutzereinstellungen • IP65-Schutzart. Mode
Weitere Informationen:
Stromart:
AC, DC
Ausschnitt-Höhe:
68mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
53mm
Genauigkeit:
1 %
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+60°C
Messbereich:
0 → 5A
Serie:
APM-AMP
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8158321, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Trumeter, APMAMPANO, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 122,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 137,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.