Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reihenklemmenblock Beige, 0.2 → 4mm², 800 V / 40A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-815666
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     815666
EAN/GTIN:
     5056111936764
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Farbe = Beige
Serie = RKAWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 0.2 → 4mm²
Betriebsspannung = 800 VA
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Serie:
RKAWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
0.2 → 4mm²
Betriebsspannung:
800 VA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme rs pro, 815666, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 10012, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8724726
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
8725637
ab € 2,72*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 11,08*
Zubehör
RS Pro
501623
ab € 9,55*
Zubehör
RS Pro
501679
ab € 17,01*
Zubehör
RS Pro
815795
ab € 11,93*
Zubehör
RS Pro
501746
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.