Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-815644
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     815644
EAN/GTIN:
     5056112284062
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen blau
reihenklemmen
Farbe = Blau
Serie = RKAWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 0.2 → 4mm²
Betriebsspannung = 500 VA
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

UL, CSA, NEMKO, GOST. Kompatibilität siehe Querverbinder. Standardspannungsversorgung durch. Anschlussklemmen für DIN-Schienenmontage, mit Fußclips für Universalbefestigung sowohl am G-Profil (asymmetrisch gemäß BS5825:1990) als auch am Hutschienenprofil (symmetrisch gemäß BS5584:1978), mit einer Reihe von passenden Eigenschaften für alle Anwendungen. Die Anschlussklemmen 2,5 bis 10 mm² besitzen gemeinsame Endkappen und Teiler; außerdem stehen 10-polige Querverbinder zur Verfügung, die einfach mit Markierungen auf jeder Seite montiert werden können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Serie:
RKAWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
0.2 → 4mm²
Betriebsspannung:
500 VA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss, 815644, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 10155, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
501679
ab € 17,01*
Zubehör
RS Pro
501623
ab € 9,55*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 11,08*
Zubehör
RS Pro
815789
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.