Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 16A 24V dc Spule / 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 16A 24V dc Spule / 400mW
Artikel-Nr.:
     108EL-8155035
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALZ12B24
EAN/GTIN:
     5059039574520
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 440V
Schaltspannung DC max. = 5V dc
Länge = 28.8mm
Spulenwiderstand = 1440Ω
Spulenleistung = 400mW
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

GWT-Konform gemäß EN 60335-1. UL/C-UL, VDE. Serie ALZ. Diese flachen Relais von Panasonic verfügen über eine hohe Isolierung und Wärmebeständigkeit. Sie können bei Umgebungstemperaturen bis 85 °C verwendet werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte, Büro- und Industriegeräte. Kontaktbelastbarkeit: 16 A Abgedichtet – Flussmittelschutz
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
440V
Schaltspannung DC max.:
5V dc
Länge:
28.8mm
Spulenwiderstand:
1440Ω
Spulenleistung:
400mW
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 8155035, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, ALZ12B24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.