Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8154969
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TQ2-L2-12V
EAN/GTIN:
     5059039547401
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Länge = 14mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 14 x 9 x 5mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

UL-Zulassung, CSA. Für durchkontaktierte Ausführungen siehe in der Regel Best.-Nr. ; 113-8825 113-8825. Serie TQ2, rastend. Diese flachen SMD-Relais für Leiterplattenmontage sind nur 6 mm hoch, haben eine Kapazität von 2 A und sind äußerst empfindlich. Flaches kompaktes Gehäuse mit flachen Oberflächenmontageklemmen Hochfrequenzeigenschaften Für automatischen SMD-Einbau geeignet Niedrige thermische EMF (ungefähr 2 μV) Nennbetriebsleistung: 280 mW/ 1 Spule rastend: 200 mW Ideal für Kommunikationsanwendungen, Mess- und GS-Geräte usw.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Länge:
14mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
14 x 9 x 5mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, hf-relais panasonic, hf-relais, 8154969, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, TQ2L212V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 2,73*
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 2,98*
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 4,74*
2 Tage
224
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1814655-7
ab € 0,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.