Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRC THT LED Gelb 2,4 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRC THT LED Gelb 2,4 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-8154376
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151031YS06000
EAN/GTIN:
     5059042205169
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 110 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 590 nm
Linsenoberfläche = Streufilter

Runde LEDs WL-TMRC THT –3 mm. 3 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRC THT mit diffuser, getönter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
110 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
590 nm
Linsenoberfläche:
Streufilter
Weitere Suchbegriffe: 8154376, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151031YS06000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.