Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Gelb 2,6 V, 30° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Gelb 2,6 V, 30° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-8154344
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151033YS03000
EAN/GTIN:
     5059042149296
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 2,1 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 589 Nm
Serie = WL-TMRW

Runde LEDs WL-TMRW THT –3 mm. 3 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRW THT mit transparenter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
2,1 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
589 Nm
Serie:
WL-TMRW
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet gelb, led bedrahtet, sockel bipin led, 8154344, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151033YS03000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0825*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2144*
€ 0,2551
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2026*
€ 0,2411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1401*
€ 0,1667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,1341
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,1192
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,0982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.