Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 900mA 600V SMD 1V DFM 4-Pin 10μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8151159
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B380C800DM-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040738935
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 900mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFM
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 45A
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 8.51mm
Breite = 6.5mm

Einphasen-Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie B..C800DM, Vishay Semiconductor. Glas-passivierter Formenbau Ideal für automatische Bestückung Toleriert hohe Stoßstromwerte Lötstifte für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
900mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFM
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
45A
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
8.51mm
Breite:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 8151159, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, B380C800DME345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.