Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 1.2A 65V THT 1V WOG 4-Pin 10μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8151153
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B40C1000G-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040799837
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1.2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 65V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = WOG
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 45A
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 9.86mm
Breite = 8.84mm

Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie B..C1000G, Vishay Semiconductor. Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Gehäuse mit hoher Durchschlagsfestigkeit Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1.2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
65V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
WOG
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
45A
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
9.86mm
Breite:
8.84mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 8151153, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, B40C1000GE451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.