Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenner Drives Kohlenstoffstahl Spannbuchse ohne Nut Schaft-Ø 12.7mm, 22mm x 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-814950
Hersteller:
     Fenner Drives
Herst.-Nr.:
     6202112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
fenner spannbuchse
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 12.7mm
Außendurchmesser = 22mm
Verriegelungsbuchsentyp = Schlüssellose Mini-Verriegelungsbuche
Länge = 25.4mm
Nenndrehmoment = 350Nm
Material = Kohlenstoffstahl
Serie = Trantorque Mini

Bedienungsanleitung. Trantorque®-Buchsen ohne Keilfedern, Miniserie. Die Buchsen ohne Keilfedern der Serie Trantorque® Mini bieten eine Lösung zur Montage von Komponenten in engen Bereichen.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
12.7mm
Außendurchmesser:
22mm
Verriegelungsbuchsentyp:
Schlüssellose Mini-Verriegelungsbuche
Länge:
25.4mm
Nenndrehmoment:
350Nm
Material:
Kohlenstoffstahl
Serie:
Trantorque Mini
Weitere Suchbegriffe: 814950, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, Fenner Drives, 6202112, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Locking Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.