| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8143411 Herst.-Nr.: 432703021381 EAN/GTIN: 5059045227380 |
| |
|
| | |
| Typ = Kabelabschirmung Applikation = EMI Unterdrückung Material = 4S2 Material Impedanz bei 25 MHz = 218Ω Impedanz bei 100 MHz = 375Ω Öffnungsdurchmesser = 4.75mm Anzahl von Öffnungen = 1 Höhe Außen = 19.05mm Breite Außen = 9.5mm
Ferroxcube Breitbanddrosseln CST röhrenförmige Kabelabschirmungen. Eine Serie von röhrenförmigen Kabelabschirmungen für EMI-Unterdrückung. Diese CST röhrenförmige Kabelabschirmungen sind in einer Reihe von Größen erhältlich. Weitere Informationen: | | Typ: | Kabelabschirmung | Applikation: | EMI Unterdrückung | Material: | 4S2 Material | Impedanz bei 25 MHz: | 218Ω | Impedanz bei 100 MHz: | 375Ω | Öffnungsdurchmesser: | 4.75mm | Anzahl von Öffnungen: | 1 | Höhe Außen: | 19.05mm | Breite Außen: | 9.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8143411, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, FERROXCUBE, 432703021381, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves |
| | |
| |