Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus E4.42, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 176 mm x 64mm, Länge 1m Igumid G, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8142042
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     E4.42.15.150.0
EAN/GTIN:
     5059041219204
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Breite = 176 mm
Tiefe = 64mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 150 mm
Serie = E4.42, e-chain

Energy Chain® – E4/1 (Serie 42). Das igus E4-1-System verbindet alle Vorteile seiner drei Vorgänger in der E4-Serie. E4-1-Kabelträger bieten höhere Stabilität mit den gleichen oder kleineren Abmessungen, wobei fast das gesamte Zubehör und die Montagehalterungen gleich sind. Mit igus® E4-1-Kabelketten kann die Lebensdauer Ihrer Anwendung erhöht und Kosten deutlich gesenkt werden. Glatte, kabelgeeignete Innenflächen Geräuscharmer Betrieb durch integrierte Bremse an den radialen Anschlägen Schalldämpfer sind zur zusätzlichen Rauschpegelverringerung erhältlich Für eine Reihe von Anwendungen geeignet Zahlreiche innere Trennungsoptionen verfügbar Breiten bis 2000 mm durch Kettenglieder zur Erweiterung Kann auf beiden Seiten geöffnet werden Max. Kabelstrecke: über 200 m
Weitere Informationen:
Breite:
176 mm
Tiefe:
64mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
150 mm
Serie:
E4.42, e-chain
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, 8142042, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, E442151500, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
E4.420.15.1.12
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.