Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 3500, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 95 mm x 64mm, Länge 1m Igumid G, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8142001
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     3500.075.200.0
EAN/GTIN:
     5059041105842
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Breite = 95 mm
Tiefe = 64mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 200 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = 3500, e-chain

Energy Chain® - E2 - Serie 3500. Die Serie Igus E2/3500 von Kabelträgern mittlerer Größe hat einen Schnapp-Öffnungsmechanismus. Diese leichte Energy Chain kann von links oder rechts über einen klappbaren Trennsteg geöffnet werden, der um mehr als 180° geschwenkt werden kann. Diese Kabelträger bieten eine lange Lebensdauer und einfache Installation. Der Schnapp-Öffnungsmechanismus öffnet sich nach links oder rechts Der klappbare Trennsteg kann um mehr als 180° geschwenkt werden Leichtes Öffnen und Schließen Sicherer Sitz der inneren Trennung selbst wenn Energy Chain® offen ist
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Tiefe:
64mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
200 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
3500, e-chain
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, 8142001, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 35000752000, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 97,03*
€ 5,90*
ab € 90,90*
€ 131,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
3075.34PZB
ab € 23,63*
Zubehör
Igus
3075.12PZ
ab € 13,64*
Zubehör
Igus
3075.34PZ
ab € 8,12*
Zubehör
Igus
3075.12PZB
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.