Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8141922
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2500.03.125.0
EAN/GTIN:
     5059041218863
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Breite = 54 mm
Tiefe = 35mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid GLW
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 125 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = 2500, e-chain

Energy Chain® - E2 - Serie 2500. Die Serie Igus E2/2500 von Kabelträgern mittlerer Größe hat einen Schnapp-Öffnungsmechanismus. Diese leichte Energy Chain kann von links oder rechts über einen klappbaren Trennsteg geöffnet werden, der um mehr als 180° geschwenkt werden kann. Diese Kabelträger bieten eine lange Lebensdauer und einfache Installation. Der Schnapp-Öffnungsmechanismus öffnet sich nach links oder rechts Der klappbare Trennsteg kann um mehr als 180° geschwenkt werden Leichtes Öffnen und Schließen Sicherer Sitz der inneren Trennung selbst wenn Energy Chain® offen ist
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Tiefe:
35mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid GLW
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
125 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
2500, e-chain
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, 8141922, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 2500031250, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,36*
€ 61,98*
€ 5,90*
ab € 45,46*
€ 69,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.