Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs L. 65mm B. 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8140200
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     ACY04-F99-2I-V15
EAN/GTIN:
     5059040252646
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Länge = 65mm
Breite = 37mm
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
IP Schutzart = IP68, IP69K

Serie F99. Die Beschleunigungssensoren der Serie F99 überwachen starke Vibrationen oder Beschleunigungen in Rotoren aufgrund von Windlasten in der Anlage. Die Sensoren bieten ein robustes, vor Umwelteinflüssen geschütztes Gehäuse und nutzen ein kontaktloses Messsystem zur präzisen Erkennung, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Kontaktlose Messung von Beschleunigungen im Bereich -2….+2 g Zwei unabhängige, orthogonale Achsen werden separat erkannt Robustes Gehäuse, das für die Verwendung im Außenbereich geeignet ist Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Länge:
65mm
Breite:
37mm
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
IP Schutzart:
IP68, IP69K
Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, beschleunigungsschalter, 8140200, Automation, Sensoren, Multifunktionssensoren, Pepperl + Fuchs, ACY04F992IV15, Automation & Control Gear, Sensors, Multi Function Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,94*
€ 655,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,70*
€ 652,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,68*
€ 617,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,07*
€ 604,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 492,19*
€ 585,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.