Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LVDS-Puffer CML, LVDS, LVPECL LVDS, 3.125Gbit/s SMD 1 Elem./Chip, WSON 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8136504
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS25BR120TSD/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042318371
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
IC Interface
Anzahl der Treiber = 1
Eingangs-Typ = CML, LVDS, LVPECL
Interface = Puffer-IC
Datenrate = 3.125Gbit/s
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WSON
Pinanzahl = 8
Differential Input Low Schwellenspannung = -100mV
Abmessungen = 3 x 3 x 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Länge = 3mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V

Signalwandler, LVDS-Repeater, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Anzahl der Treiber:
1
Eingangs-Typ:
CML, LVDS, LVPECL
Interface:
Puffer-IC
Datenrate:
3.125Gbit/s
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WSON
Pinanzahl:
8
Differential Input Low Schwellenspannung:
-100mV
Abmessungen:
3 x 3 x 0.8mm
Höhe:
0.8mm
Länge:
3mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, buffer, 8136504, Halbleiter, Schnittstellen, LVDS-Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, DS25BR120TSDNOPB, Semiconductors, Interface ICs, LVDS Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0191*
Zubehör
Panasonic
EXC24CE900U
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.