Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 240V ac Spule / 1.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8135104
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RU4S-A220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulenspannung = 240V ac
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 27.5mm
Spulenwiderstand = 18230Ω
Spulenleistung = 1.4W
Betriebstemperatur max. = +60°C
Schaltleistung AC max. = 1,5 kVA

Serie RU. Leistungsrelais der Serie RU mit LED. Mechanische Anzeige mit fünf gut sichtbaren Fenstern für größte Sichtbarkeit Einrast-Markierungsplatte für Relais-Identifizierung Keine internen Kabel Lötfreie Konstruktion Nicht polarisierte grüne LED zur visuellen Verifizierung der angewandten Spannung Schutzart IP40 Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +70 °C Umfangreiche Auswahl an Zubehör ebenfalls erhältlich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
240V ac
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
27.5mm
Spulenwiderstand:
18230Ω
Spulenleistung:
1.4W
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Schaltleistung AC max.:
1,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, idec relaissockel, steckrelais, industrierelais 240v, 8135104, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Idec, RU4SA220, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 10,00*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 10,03*
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 10,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,21*
€ 17,19*
2 Tage
49
€ 14,99*
ab € 18,69*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SY4S-05C
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.