| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8134375 Herst.-Nr.: stht0-47147 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge = 9m
Schlagschnur, 9 m, Stanley. Hochwertige Schlagschnur für die Markierung gerader Linien auf großen Flächen oder für den senkrechten Einsatz als Lot. Diese 9-m-Schlagschnur von Stanley weist nur die halbe Größe der meisten herkömmlichen Schnurrollen auf und ist dennoch genau so funktionsstark. Ihre kompakte Größe macht sie zum idealen Werkzeug für Profis mit Platzmangel und für unterwegs. Präzisionsschnur, 9 m Übersetzungsverhältnis von 3,5:1 für schnelles Zurückspulen 50 Schnüre pro Nachfüllsatz mit 28 g Kapazität Leuchtend gelb für gute Sichtbarkeit Kompakte Bauform Weitere Informationen: | | Länge: | 9m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stanley schlagschnur, schlagschnur 9m, schlagschnurautomat, 8134375, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Schlagschnüre & Nachfüllkreide, Stanley, stht047147, Hand Tools, Measuring & Marking, Chalk Lines & Refills |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,72* | € 11,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,01* | € 11,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,53* | € 11,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,97* | € 12,10* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,86* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9 Meter (ab € 0,98445* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|