Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 9900 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 10W, 119 x 119 x 25mm, 2250U/min, 104m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8133379
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9956M
EAN/GTIN:
     5059039103881
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 119mm
Leistungsaufnahme = 10W
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 119 x 119 x 25mm
Geräuschpegel = 35dB
Lüfterdrehzahl = 2250U/min
Lagertyp = Kugel

Stecker und Leitungen, Schutzgitter, Filter/Filter-Elemente sind separat lieferbar. Bestell-Nr. ; 211-9342 211-9342 , ; 211-9336 211-9336 , ; 263-7705 263-7705 , ; 263-7711 263-7711 , ; 101-8024 101-8024 , ; 211-9960 211-9960 , ; 211-9308 211-9308 , alle mit Anschlusslitzen. AC-Axiallüfter ebm-papst, mit Kugel- und Gleitlagern. Die AC-Axiallüfter von ebm-papst mit Kugel- und Gleitlagern sind eine ideale Lösung für eine Vielzahl an Kühlanforderungen. Dank der geringen Einbautiefen, niedrigen Geräuschpegel und außerordentlichen Wirkungsgrade sind die AC-Axiallüfter von ebm-papst besonders für die Förderung von Luft durch Wärmetauscher geeignet. Selbststartende Lüfter mit Rahmen in Industriegröße und Überhitzungs-/Überstromschutz Umgekehrte Montage für Blas- oder Saugbetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
119mm
Leistungsaufnahme:
10W
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
119 x 119 x 25mm
Geräuschpegel:
35dB
Lüfterdrehzahl:
2250U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 8133379, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 9956M, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 6,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 7,58*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 16,88*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,84*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.