Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 800V THT 1.1V KBL 4-Pin 1mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8130730
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBL08-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040755505
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBL
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 1mA
Länge = 19.5mm
Höhe = 16.3mm

SIL-Leiterplattenmontage, Serie KBL, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der KBL-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Lötstifte für Leiterplatten-Durchgangsbohrung Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses von 1500 V eff
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBL
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
1mA
Länge:
19.5mm
Höhe:
16.3mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 8130730, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, KBL08E451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.