Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein, IP67, IP68, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8126585
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2NT1-3
EAN/GTIN:
     5059039197958
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 15 A @ 115 Vac, 20 A @ 28 Vdc, 6 A @ 230 Vac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schraub
IP Schutzart = IP67, IP68
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.4mm
Betätigerlänge = 17mm
Betätigermaterial = Metall, Kunststoff
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberlegierung
Betriebstemperaturbereich = -40 → +71°C

UL, CSA, CE. Kippschalter Honeywell Serie NT. Diese abgedichteten Kippschalter für kommerzielle Anwendungen wurden für anspruchsvolle Außenbereiche entwickelt, in denen die Schalttafeln Vibrationen, extremen Temperaturen, Staub und Wasser ausgesetzt sind. Spürbare Rückmeldung beim Schalten für Betätigung mit Handschuhen NEMA 3, 3R, 4, 13 und Schutzart IP67/68
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
15 A @ 115 Vac, 20 A @ 28 Vdc, 6 A @ 230 Vac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schraub
IP Schutzart:
IP67, IP68
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.4mm
Betätigerlänge:
17mm
Betätigermaterial:
Metall, Kunststoff
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberlegierung
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +71°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, 8126585, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Honeywell, 2NT13, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,03*
€ 15,11*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 31,40*
€ 5,90*
ab € 22,80*
€ 34,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,47*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,25*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,52*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,47*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.