Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 Blau 19.05mm x 19,05 mm → 3.5mm Kabelbinder, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8125848
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009660R0013 TC344A-NDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Blau
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 3.5mm
Länge = 19.05mm
Breite = 19,05 mm
Selbstklebend = Ja
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +66°C
Anzahl = 100

Kabelbinder Thomas ; Betts, erkennbarer 4-Wege-Montagesockel, 19,1 x 19,1 mm. Der erkennbare 4-Wege-Montagesockel Thomas ; Betts, 19,1 x 19,1 mm, ist für den Einsatz mit Kabelbindern für bis zu 13,6 kg (30 lb) geeignet. Seine Bauweise vermeidet Fehler, die andernfalls bei der Ausrichtung des Montagesockels an die Richtung des Kabelbündels auftreten. Der Montagesockel kann mit Klebstoff oder Schrauben befestigt werden, je nach Anwendung. Die Version aus Nylon 6.6 ist in Beuteln mit 1000 Stück ( ; 812-5848 812-5848 ) oder 100 Stück ( ; 812-5835 812-5835 ) abgepackt. Die Version aus Polypropylen ist in Beuteln mit 100 Stück ( ; 812-5839 812-5839 ) erhältlich. Erkennbar mit Metall- und Röntgen-Detektoren Abmessungen: 19,1 x 19,1 mm (0,75 x 0,75 Zoll) Für Kabelbinder mit bis zu 3,5 mm (1,4 Zoll) Breite Temperaturbereich: -40 bis +85 °C Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 Halogenfrei Silikonfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
3.5mm
Länge:
19.05mm
Breite:
19,05 mm
Selbstklebend:
Ja
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Anzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, thomas und betts befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, thomas&betts befestigungssockel, 8125848, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, Thomas & Betts, 7TAG009660R0013TC344ANDT, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,66*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,65766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 944,13*
€ 1.123,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 932,65*
€ 1.109,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 884,95*
€ 1.053,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 801,83*
€ 954,18
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 692,10*
€ 823,60
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 657,66*
€ 782,62
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0025 TC5347A-NDT
ab € 75,74*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C
ab € 6,72*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009640R0000 TY23MX-A
ab € 41,47*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009590R0012 TYHT23M
ab € 173,41*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009590R0002 TYH23M
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.