Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite SI 5980 Flächendichtung Paste Schwarz, Tube 100 ml, -55°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Loctite SI 5980 Flächendichtung Paste Schwarz, Tube 100 ml, -55°C → +250°C
Loctite SI 5980 Flächendichtung Paste Schwarz, Tube 100 ml, -55°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8125352
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     Loctite 5980
EAN/GTIN:
     5060641289344
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Flächendichtung
Gewindedichtung
Loctite Flächendichtmittel
Anwendung = Profildichtung
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +250°C
Festigkeit = Hoch
Betriebstemperatur min. = -55°C
Verpackungseinheit = 100 ml
Produktform = Paste
Handelsname = Loctite SI 5980
Gebinde Typ = Tube
Aushärtungszeit = 0,5 h
Betriebstemperatur-Bereich = -55 → +250 °C

Loctite Rohr- und GewindedichtmittelpaDie schwarze 100-ml-Rohr- und Gewindedichtmittelpaste von Loctite für die Dichtungsabdichtung wurde speziell für die Abdichtung von Dichtungen entwickelt. Es hält Online-Niederdruck-Tests stand, die vor dem Aushärten des Produkts durchgeführt wurden. Dieses Produkt besteht aus Alkoxy-Silikon. Typische Anwendungen umfassen gestanzte Blechabdeckungen (Zeitsteuerungsabdeckungen und Ölsumps), bei denen eine gute Ölbeständigkeit und die Fähigkeit ability erforderlich ist, einer hohen Gelenkbewegung standzuhalten.Eigenschaften und VorteileDie Aushärtezeit beträgt 0,5 Stunden Hochfest Ausgezeichnete Ölbeständigkeit Gute Glykolbeständigkeit Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 250 °C. Führend in Gesundheits- und SicherheitsmerkmalenAnwendungenDichtung FlanschdichtmittelZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Anwendung:
Profildichtung
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Festigkeit:
Hoch
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Verpackungseinheit:
100 ml
Produktform:
Paste
Handelsname:
Loctite SI 5980
Gebinde Typ:
Tube
Aushärtungszeit:
0,5 h
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 → +250 °C
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, gewindedichtung loctite 100ml, loctite gewindedichtung, gewindedichtung loctite, 8125352, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, Loctite5980, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Pipe Sealants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7051266
ab € 365,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.