Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 100V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8122265
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC1501-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040799417
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 7.87mm
Breite = 28.8mm

UL, E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte einphasige Brückengleichrichter Typische IR weniger als 0,5 μA Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses: 1500 V eff Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 7.87mm
Breite:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 8122265, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC1501E451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.