Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 200V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8122262
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC1502W-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040758247
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 28.8mm
Breite = 28.8mm

Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie GBPC-W, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte einphasige Brückengleichrichter Typische IR weniger als 0,5 μA Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses: 1500 V eff Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
28.8mm
Breite:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 8122262, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC1502WE451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.