| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-812128 Herst.-Nr.: 3108 06 10 EAN/GTIN: 5059041642521 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = R1/8 Stecker Serie = LF3000 Gewindematerial = Vernickeltes Messing Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
In der Gewindegrößenspalte bedeutet R konisches Gewinde und G Parallelgewinde. T-Einschraubstutzen - Konisches Außengewinde und Parallelgewinde. Ein hochwertiges Polymer-Push-In-Fitting, geeignet für Druckluftanwendungen. Die LF3000 Fittings können in Systemen mit einem Betriebsdruck ab einem Unterdruck von 0,9 bar bis zu einem Überdruck von 20 bar verwendet werden. Diese Fittings sind für den Einsatz mit allen pneumatischen Kunststoffschläuchen geeignet und sind zu 100 % während der Herstellung auf Lecks geprüft. Für den Anschluss von 2 Schläuchen bei einem 90°-Winkel an einen Gewindeanschluss. Eigenschaften und Vorteile. Vollständige Bohrung Außergewöhnlich niedrige Leckrate Erhältlich mit zylindrischem (BSPP) und kegligem Whitworth-Rohrgewinde (BSPT) Geeignet für Vakuum- oder Hochdruckanwendungen Erfüllt ISO 14743 Mit Datumscode für Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit Dichtet automatisch dynamischen und statischen Situationen Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | T-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | R1/8 Stecker | Serie: | LF3000 | Gewindematerial: | Vernickeltes Messing | Gehäusematerial: | Nylon glasfaserverstärkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Nylon Rohr, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, anschlußstück g1/8, anschluss stück, anschlussstück pe, 812128, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31080610, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |