Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 3 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 3 A @ 250 V ac
RS PRO Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 3 A @ 250 V ac
RS PRO Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 3 A @ 250 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-8118446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8118446
EAN/GTIN:
     5056112182078
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
drucktaster 16 mm ip65
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Blau
IP Schutzart = IP65, IP67
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-AC-Nennspannung = 250V

RS PRO V15
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Blau
IP Schutzart:
IP65, IP67
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 1polig, 8118446, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, AV02LB32M3FRB24V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.