Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISSI SDRAM 128MBit 8 M x 16 143MHz 16bit Bits/Wort 5.4ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8115131
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS42S16800F-7TL
EAN/GTIN:
     5059045443803
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 128MBit
Organisation = 8 M x 16
Datenumfang = 143MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 14bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5.4ns
Anzahl der Wörter = 8M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.42 x 10.29 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 22.42mm
Breite = 10.29mm

Dynamischer RAM, ISSI. ISSI SDR SDRAM Serie bietet synchrone Schnittstelle mit programmierbarer CAS-Latenz (2/3 Uhren). Die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit wird durch Anwendung des Pipeline-Prozesses sichergestellt, und die synchrone DRAM SDR Serien bieten Burst Lesen/Schreiben und Burst Lesen- /einfach Schreiben, womit sie sich ideal zum Einsatz in Computeranwendungen eignen. ISSI 's SDR SDRAM-Geräte gibt es in einer Reihe von verschiedenen Organisationen und Speichergrößen, betrieben mit einem 3,3-Volt-Netzteil.. LVTTL-Schnittstelle Eingangs-/Ausgangssignale beziehen sich auf die ansteigende Flanke des Takteingangs Programmierbare Burst Reihenfolge: Sequenzielles/Interleave; programmierbar Burstlänge Zufällige Spaltenadresse für jeden Zyklus Selbst-Refresh und Auto Refresh Modus
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128MBit
Organisation:
8 M x 16
Datenumfang:
143MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
14bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5.4ns
Anzahl der Wörter:
8M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.42 x 10.29 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
22.42mm
Breite:
10.29mm
Weitere Suchbegriffe: 8115131, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, ISSI, IS42S16800F7TL, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.