Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISSI SDRAM 64MBit 4 MB x 16 bit 143MHz 16bit Bits/Wort 5.4ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8115125
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS42S16400J-7TLI
EAN/GTIN:
     5059045508465
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 64MBit
Organisation = 4 MB x 16 bit
Datenumfang = 143MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 14bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5.4ns
Anzahl der Wörter = 4M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.42 x 10.29 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 22.42mm
Breite = 10.29mm

Dynamischer RAM, ISSI. ISSI SDR SDRAM Serie bietet synchrone Schnittstelle mit programmierbarer CAS-Latenz (2/3 Uhren). Die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit wird durch Anwendung des Pipeline-Prozesses sichergestellt, und die synchrone DRAM SDR Serien bieten Burst Lesen/Schreiben und Burst Lesen- /einfach Schreiben, womit sie sich ideal zum Einsatz in Computeranwendungen eignen. ISSI 's SDR SDRAM-Geräte gibt es in einer Reihe von verschiedenen Organisationen und Speichergrößen, betrieben mit einem 3,3-Volt-Netzteil.. LVTTL-Schnittstelle Eingangs-/Ausgangssignale beziehen sich auf die ansteigende Flanke des Takteingangs Programmierbare Burst Reihenfolge: Sequenzielles/Interleave; programmierbar Burstlänge Zufällige Spaltenadresse für jeden Zyklus Selbst-Refresh und Auto Refresh Modus
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64MBit
Organisation:
4 MB x 16 bit
Datenumfang:
143MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
14bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5.4ns
Anzahl der Wörter:
4M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.42 x 10.29 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
22.42mm
Breite:
10.29mm
Weitere Suchbegriffe: 8115125, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, ISSI, IS42S16400J7TLI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.