Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISSI SDRAM 256MBit 16 M x 16 143MHz 16bit Bits/Wort 5.4ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8115119
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS42S16160G-7TL
EAN/GTIN:
     5059045509035
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 256MBit
Organisation = 16 M x 16
Datenumfang = 143MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 15bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5.4ns
Anzahl der Wörter = 16M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.42 x 10.29 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 22.42mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V

Dynamischer RAM, ISSI. ISSI SDR SDRAM Serie bietet synchrone Schnittstelle mit programmierbarer CAS-Latenz (2/3 Uhren). Die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit wird durch Anwendung des Pipeline-Prozesses sichergestellt, und die synchrone DRAM SDR Serien bieten Burst Lesen/Schreiben und Burst Lesen- /einfach Schreiben, womit sie sich ideal zum Einsatz in Computeranwendungen eignen. ISSI 's SDR SDRAM-Geräte gibt es in einer Reihe von verschiedenen Organisationen und Speichergrößen, betrieben mit einem 3,3-Volt-Netzteil.. LVTTL-Schnittstelle Eingangs-/Ausgangssignale beziehen sich auf die ansteigende Flanke des Takteingangs Programmierbare Burst Reihenfolge: Sequenzielles/Interleave; programmierbar Burstlänge Zufällige Spaltenadresse für jeden Zyklus Selbst-Refresh und Auto Refresh Modus
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256MBit
Organisation:
16 M x 16
Datenumfang:
143MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
15bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5.4ns
Anzahl der Wörter:
16M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.42 x 10.29 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
22.42mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Weitere Suchbegriffe: 8115119, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, ISSI, IS42S16160G7TL, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.