Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLinear Multiprotokoll-Transceiver 1 (RS-422), 1 (RS-485), 2 (RS-232)-TX 1 (RS-422), 1 (RS-485), 2 (RS-232)-RX 2-TRX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8112962
Hersteller:
     MaxLinear
Herst.-Nr.:
     XR3160ECU-F
EAN/GTIN:
     5059045690627
Suchbegriffe:
Multiprotokoll Transceiver
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
multiprotokoll transceiver
Anzahl der Transmitter = 1 (RS-422), 1 (RS-485), 2 (RS-232)
Anzahl der Receiver = 1 (RS-422), 1 (RS-485), 2 (RS-232)
Anzahl der Transceiver = 2
Anzahl der Line-Driver = 1
Anzahl der Receiver pro Line = 1
Datenumfang = 1 Mbps, 20 Mbps
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Transmitter Signal-Typ = Differential, Single Ended
Receiver Signal Typ = Differential, Single Ended
Interface Standards = EIA/TIA-485
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 5,5 V
Abmessungen = 7.5 x 5.6 x 1.85mm

RS-232/RS-485/RS-422 Transceiver, EXAR. Typische Anwendungen für serielle RS-232, RS-422, RS-485-Transceiver von Exar: Industrie- und Single-Board-Computer Industrie- und Prozesssteuerungsgeräte Point-of-Sale-Geräte Gebäudesicherheit und Automatisierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Transmitter:
1 (RS-422), 1 (RS-485), 2 (RS-232)
Anzahl der Receiver:
1 (RS-422), 1 (RS-485), 2 (RS-232)
Anzahl der Transceiver:
2
Anzahl der Line-Driver:
1
Anzahl der Receiver pro Line:
1
Datenumfang:
1 Mbps, 20 Mbps
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Transmitter Signal-Typ:
Differential, Single Ended
Receiver Signal Typ:
Differential, Single Ended
Interface Standards:
EIA/TIA-485
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 5,5 V
Abmessungen:
7.5 x 5.6 x 1.85mm
Weitere Suchbegriffe: 8112962, Halbleiter, Schnittstellen, MaxLinear, XR3160ECUF, Semiconductors, Interface ICs, Multiprotocol Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.