Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke A3000 FC Multimeter Elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke A3000 FC Multimeter Elektrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-8111329
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE A3000 FC KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Modellnummer = A3000 FC
Anwendung = Elektrisch
Set Inhalt = Multimeter, Strommesszange, Messleitungen, Koffer

Fluke a3000 FC Wireless und CONNECT™ Multimeter Kit. Dieses Digital-Multimeter-Kit mit einer Strommesszange a3000 FC wird mit einem Wechselstrom-Strommesszangen-Modul mit Fluke CONNECT™ und Zubehör geliefert. Ideal, um die besten Entscheidungen faster zu treffen und mit dem Team in Verbindung zu bleiben, ohne das Feld zu verlassen. Dieser Bausatz ist ein ideales Paket zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, um alle Ihre elektrischen Anforderungen zu erfüllen. ;I>Das Set enthält: ;/I>. Fluke 3000 FC Digitalmultimeter ( ; 811-1316 811-1316 ) Fluke a3000 FC Wechselstromzange ( ; 811-1325 811-1325 ) (Mit Fluke CONNECT™ Technologie) AC175 Krokodilklemmen ( ; 775-8059 775-8059 ) TL175 Messleitungen ( ; 741-4358 741-4358 ) PC3000 FC PC Adapter ( ; 811-1341 811-1341 ) Weiche Tragetasche. Drahtloses digitales Multimeter Fluke 3000 FC. Gleich- und Wechselspannungsmessung bis zu 1000 V AC- und DC-Strom mit 0,01 mA Auflösung Messung von Durchgang, Widerstand, Diodentest, Kapazität und Frequenz MIN/MAX-Aufnahme KAT. III 1.000 V, KAT. IV 600 V IP54. Drahtloses Wechselstromzangenmodul Fluke a3000 FC. Eine funktionelle Echteffektiv-Strommesszange, die Messungen drahtlos an andere Fluke Connect™-fähige Messgeräte weiterleitet. Hauptmerkmale der a3000 FC umfassen: Echteffektivwert-AC-Strommesszange Messen Sie bis zu 400 A ac Als eigenständiges Messgerät oder als Teil des Systems verwendbar Protokollfunktion für Aufzeichnung und Speicherung von bis zu 65.000 Messwerten Einschaltfunktion. Fluke CONNECT™. Fluke Connect mit ShareLive™ Video Call ist das einzige drahtlose Messsystem, mit dem Sie mit Ihrem gesamten Team in Kontakt bleiben können, ohne das Feld zu verlassen. Die mobile App Fluke Connect ist erhältlich für Android™ (4.3 und höher) und iOS (4s und höher) und funktioniert mit über 20 verschiedenen Fluke-Produkten, der größten Auswahl an verbundenen Prüfgeräten der Welt. Und es werden noch mehr. Weitere Informationen finden Sie auf der Fluke-Website. Treffen Sie schneller als jemals zuvor die richtigen Entscheidungen, indem Sie alle Messwerte für Temperatur, Mechanik, Elektrik und Vibrationen für jeden Teil der Ausrüstung von einem einzigen Ort aus betrachten. ;i>(Nicht Kompatibel mit den Prüfwerkzeugen Fluke CNX) ;/i>
Weitere Informationen:
Modellnummer:
A3000 FC
Anwendung:
Elektrisch
Set Inhalt:
Multimeter, Strommesszange, Messleitungen, Koffer
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, 8111329, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Kits, Fluke, FLUKEA3000FCKIT, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 673,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,25*
€ 801,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,11*
€ 786,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,11*
€ 746,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,66*
€ 704,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,27*
€ 684,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.