| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8104548 Herst.-Nr.: 24827-009 EAN/GTIN: 5059040246591 |
| |
|
| | |
| Typ = Selbstklebende Basis Zur Verwendung mit = Leiterplatte Material = Kunststoff Abmessungen = 19 x 19 x 9mm
10 x selbstklebender Sockel, 10 x Torx T8-Schraube, 10 x A2,7-Unterlegscheibe und Benutzerhandbuch. Selbstklebender Sockel Interscale M für die Montage von Leiterplatten. Für die individuelle Befestigung von Leiterplatten oder kleiner Bauteile Sockel ist mit Klebefolie befestigt, die als Abstandshalter fungiert Die Leiterplatte oder das Bauteil wird dann mit der Schraube auf den Sockel geschraubt Kann auf Montageplatte oder direkt am Boden des Gehäuses befestigt werden Weitere Informationen: | | Typ: | Selbstklebende Basis | Zur Verwendung mit: | Leiterplatte | Material: | Kunststoff | Abmessungen: | 19 x 19 x 9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8104548, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 24827009, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories |
| | |
| |