Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät AC LED-Anzeige 4-stellig / ±2 V, 30.73mm, 29.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät AC LED-Anzeige 4-stellig / ±2 V, 30.73mm, 29.9mm
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät AC LED-Anzeige 4-stellig / ±2 V, 30.73mm, 29.9mm
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät AC LED-Anzeige 4-stellig / ±2 V, 30.73mm, 29.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8103324
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-1-ACV-R-C
EAN/GTIN:
     5059041512817
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
ac spannungsmesser
Stromart = AC
Anzahl der Stellen = 4
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Breite = 30.73mm
Tiefe = 29.9mm
Genauigkeit = ±2 V
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = -25°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C

Digitales Voltmeter Murata Power SolutionsDas digitale Voltmeter von Murata Power Solutions ist ein selbstversorgtes, automatisches Bereichswahlgerät für Gleichspannung, das zur Messung und Anzeige des Echt-Effektivwerts des Wechselstromsystems verwendet wird. Die gemessenen Einheiten sind verzerrt, Wechselstromquellen einschließlich Dreieck, Rechteck und Quasi-Sinus-Ausgang, von vielen DC/AC-Wechselrichtern. Die großen, hellen LED-Anzeigen mit 0,30 Zoll/7,6 mm sind aus einer Entfernung von 3M gut ablesbar. Dieses Messgerät zeigt Wechselspannungen mit einer Auflösung von 0,1 V genau an. Eine integrierte rückstellbare Sicherung sorgt für langfristige Zuverlässigkeit. Er verfügt über einen 13-Bit-, A/D-Wandler und Präzisions-Metallschichtwiderstände. Dieses Voltmeter befindet sich in einem robusten, runden Polycarbonatgehäuse, das einen ausgezeichneten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub, Stößen und Vibrationen bietet. Die Versorgungsspannung liegt zwischen 85 V ac und 264 V ac.Eigenschaften und VorteileMit Eigenversorgung direkt über das AC-Netzteil Installation in ″öldichten″ runden Ausschnitten von 1,20 Zoll (30,5 mm) 4-stellige LED-Anzeige mit Überspannungsanzeige Vorgestanzte Ausbrüche und Werkzeug verfügbar Digitaler Ersatz für analoge Einbaumessgeräte Schraubanschlussklemmenblock vereinfacht die Installation Selbstrückstellende interne Sicherung für langfristige Zuverlässigkeit Lieferung mit EPDM-Gummidichtung und Kunststoff-Sechskantmutter Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 60 °C.ZertifizierungenSchutzart IP67/NEMA6 UL-Zulassung cUL-zugelassen ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Anzahl der Stellen:
4
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Breite:
30.73mm
Tiefe:
29.9mm
Genauigkeit:
±2 V
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
-25°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter, 8103324, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMR201ACVRC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
339
€ 14,99*
ab € 45,09*
€ 64,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,40*
€ 65,45*
€ 5,90*
ab € 46,96*
€ 69,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.