Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät DC, 33.93mm x 21.29mm T. 26.4mm / ±0,15 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät DC, 33.93mm x 21.29mm T. 26.4mm / ±0,15 %
Artikel-Nr.:
     108EL-8103306
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DCA-20PC-6-DC1-RL-C
EAN/GTIN:
     5059041510486
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 21.29mm
Ausschnitt-Breite = 33.93mm
Tiefe = 26.4mm
Genauigkeit = ±0,15 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C

DC-Strommessgerät Murata Power SolutionsDas DC-Strommessgerät Murata Power Solutions ist das erste digitale Gerät, das integrierte Shunts zur Messung von Gleichströmen bis zu 20 A umfasst Er bietet sechs integrierte Shunts für die digitale Präzisionsmessung von DC von 200 uA bis 20 A. Dieses Amperemeter ist zu 100 % eigenständig und verfügt über keine Kalibrierung oder vom Benutzer bereitgestellte Komponenten. Es umfasst sogar Terminal Blöcke für externe Lastschaltung, eine Funktion, die einen einfachen 3-adrigen Betrieb ermöglicht. Er hat eine Betriebsspannung von 40 V dc und einen Betriebsversorgungsstrom von 10 mADC.Eigenschaften und VorteileIntegrierte Shunts zur digitalen Messung von Gleichströmen von 200 uA bis 20 A Die Ausschnitthöhe beträgt 21,29 mm Die Ausschnittbreite beträgt 33,93 mm Tiefe: 26,4 mm Der Volllaststrom beträgt 19,99 ADC Hohe Auflösung, werkseitig kalibriert auf ±0,1 % Genauigkeit Umfasst Lastanschlüsse für einfachen 3- oder 4-adrigen Betrieb Interner Shunt von 20 mV minimiert Leistungsverlust Der interne Shunt-Widerstand beträgt 0,001 Ohm Isolierte Versorgungsmodelle für Hochspannungsseiten-Shunts-Bereiche zwischen 8 V dc und 36 V dc Die Messgenauigkeit beträgt ±0,15 % Die Anzahl der Ziffern ist 3,5 Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C. Große Netzteileingänge sind 5 V dc bis 40 V dc für 5 V/12/24 V/28 V Anwendungen und 36 V bis 75 V Option für TelekommunikationsgeräteZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
21.29mm
Ausschnitt-Breite:
33.93mm
Tiefe:
26.4mm
Genauigkeit:
±0,15 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8103306, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Murata Power Solutions, DCA20PC6DC1RLC, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,54*
€ 65,97*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 42,80*
€ 69,82*
€ 5,90*
ab € 52,31*
€ 74,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.